Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Permanent elastisch en weerbestendig
Totale lengte: 4.6 m
Totale breedte: 19 mm
Omschrijving:
Scotch® Halfgeleidende isolatietape 13 is een zeer vervormbare, halfgeleidende hoogspanningssplicingtape op basis van ethyleenpropyleenrubber (EPR). Deze halfgeleidende tape rekt gemakkelijk uit om zich aan te passen aan onregelmatige vormen en behoudt zijn geleidbaarheid na uitrekken.
Kenmerk:
Vervangt de half-geleidende laag onder de metalen afscherming voor een verscheidenheid van middenspanningskabelreparaties en lasverbindingen
Elektrisch afronden van hoogspanningsbevestigingen en verbinden met isolerende materialen om elektrische spanningen tot een minimum te beperken
Temperatuurbestendig tot 90 °C
Afronden van klinknagels op geïsoleerde stroomrails
Biedt afscherming voor kabellassen op massief diëlektrisch geïsoleerde stroomkabels
ASTM-goedgekeurd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU.
Niet gebruiken voor elektrische isolatie
Tip:
Geleider afvlakking
Vervangt de half-geleidende laag onder de metalen afscherming voor reparaties en aansluitingen aan diverse middenspanningskabels
Ongeschikt voor aardkabels en voor elektrische isolatie