3M™ Dubbelzijdige PVC Tape 9087, Wit, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikelnummer: 7000006772
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000006772
EAN/GTIN 54001895910819
Nummer fabrikant 7000006772
L-nummer L01310 1668

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Universeel gebruik op vele ondergronden
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1000 mm
Hoge aanvangshechting en afschuifsterkte

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige tape 9087 is een dubbelzijdige tape met lijm 375, pvc drager, doorzichtig op een witte papieren liner met groen 3M logo

Kenmerk:

Dubbelzijdige tape van 260 µm op een pvc-drager. Deze tape heeft een pvc-drager met lijm aan beide zijden voor gemakkelijke hantering. Papieren liner.// 0,25 mm dikke dubbelzijdige tape met een pvc drager. Deze tape met lijm aan beide zijden of a thick pvc drager voor gemakkelijke verwerking. Papieren liner.
Dikke, dubbelzijdige folietape met acrylaatlijm. Hoog hechtvermogen, hecht direct met een hoge initiële hechting op allerlei materialen en ondergronden. Hoge sterkte. Oplosmiddelbestendige tape.// Dubbelzijdige tape met acrylaat lijm. Hoge tack, direchte hechting, hoge kleefkracht op veel verschillende materialen . Oplosmiddelresistent. Hoge pel- en afschuifsterkte.
Dubbelzijdige tape voor het verbinden van gladde, ruwe of gestructureerde ondergronden. Hecht op veel verschillende ondergronden. Veelzijdig, economische tape voor een veelvoud aan industriële toepassingen.// Hoog hechtvermogen en directe hechting op gladde, ruwe en getextureerde oppervlakken.
Voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.// Voor allerlei toepassingen in een groot aantal industrieën.
Biedt weerstand tegen UV-licht, oplosmiddelen en weekmakers
Zeer goede kleefsterkte op veel oppervlakken met een hoge en lage energie

Tip:

Geschikt voor metalen, geverfde oppervlakken, kunststoffen (inclusief PE, PP), papier, karton en hout
Montage, assemblage en bevestiging van reclamemateriaal
Zelfklevende afwerking van meubelstrips, kabelgoten of afdichtingsprofielen