Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Het wordt gekenmerkt door een robuust, slijtvast dragermateriaal
Totale lengte: 1.83 m
Totale breedte: 50.8 mm
Omschrijving:
Scotch® Reparatietape voor kabelmantels 2234 is een mastiektape van professionele kwaliteit die is ontworpen voor reparatie van kabelmantels van bijvoorbeeld draagbare stroomkabels. Bestand tegen een breed temperatuurbereik -30 tot 105 °C.
Kenmerk:
Tape van industriële kwaliteit voor de herstelling van kabelmantels
Geschikt voor een breed temperatuurbereik van -30 tot 105 °C.
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Flexibel en zelfherstellend
Met robuust, slijtvast rugmateriaal
Snel en gemakkelijk aan te brengen
Tip:
Te gebruiken op plaatsen waar kabels zwaar worden belast