Scotch® Super 88 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 50,8 mm x 33 m, 0,22 mm

Artikelnummer: 7000006093
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000006093
EAN/GTIN 50054007103566
Nummer fabrikant 7000006093
L-nummer L01310 928

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Breed temperatuur toepassingsgebied. Blijft elastisch en plooibaar bij omgevingstemperaturen van -18°C tot 90°C volgens VDE
Totale lengte: 32,9 m
Totale breedte: 50 mm
Vlamvertragend volgens UL 510

Omschrijving:

Scotch® Super 88 Vinyl isolatietape is een hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape. Deze elektrische tape combineert een elastische rug en een agressieve kleefstof om een vochtdichte elektrische en mechanische bescherming te bieden met een minimum aan bulk.

Kenmerk:

De combinatie van drukgevoelige rubber-hars kleefstof en veerkrachtig PVC rugmateriaal biedt uitstekende elektrische en mechanische bescherming.
Weerbestendige premium kwaliteit PVC isolatietape
Biedt vochtbestendige elektrische en mechanische bescherming met minimale massa
UL, CSA en VDE gecertificeerd
Geschikt voor een temperatuurbereik van -18 tot 105 °C.

Tip:

Kabels isoleren in alle weersomstandigheden