Uitvoering:
Kleur van het product: wit
Hoge diëlektrische sterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 596,9 mm
Hoge lekbestendigheid
Omschrijving:
De 3M™ Polyesterfolie/matte composietfolietape 55 is een met polyesterweb versterkte folie met een drukgevoelige rubberlijm. Deze krachtige en vervormbare tape is bestand tegen scheuren bij de randen en tegen perforaties. Het is 0,14 mm dik en is vooral geschikt voor de afdekking van spoelen en connectorpads en als kern-, tussenlaag- en crossoverisolatie.
Kenmerk:
Hoge scheurweerstand aan de randen
Hoge weerstand tegen schuren en perforaties
Klasse B (130 °C)
Dikkere composietfolietape met betere perforatieweerstand en diëlektrische eigenschappen
Uitstekend voor algemene isolatie, verankering en omwikkeling van motoren en transformatoren
Basismateriaal: laminaat van polyesterfolie en fleece
Rubberlijm, thermohardend
Tip:
Bevestiging van looddraden en positionering
Afdekband voor spoelen
Bevestiging van eind- en dwarsisolaties
Draad bundelen