Scotch® 2228 Butyl-Rubber-Band, zelffuserend, Zwart, 50,8 mm x 3 m, 1,65 mm

Artikelnummer: 7000005986
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000005986
EAN/GTIN 00054007096566
Nummer fabrikant 7000005986
L-nummer L01310 137

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Goed aanpassingsvermogen op ongelijke oppervlakken
Totale lengte: 3 m
Totale breedte: 50.8 mm
Uitstekende kleefsterkte en afdichting op koper, aluminium en allen

Omschrijving:

Scotch® Rubberen mastiektape 2228 is een vervormbare zelffuserende rubberen elektrische isolatie- en afdichtingstape met een EPR-rug die is gecoat met mastieklijm. Deze 2228-tape is geschikt voor gebruik bij laag-, midden- en hoogspanning.

Kenmerk:

Biedt bescherming tegen UV-straling met zijn ethyleen propyleen rubber rugmateriaal
Primaire elektrische isolatie voor kabels en kabelverbindingen en trillingsdemping voor motorkabels tot 1000 volt
De grote materiaaldikte maakt snelle gelaagdheid en demping voor onregelmatige gewrichten mogelijk
Temperatuurbestendig tot 90 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Geschikt voor laag-, midden- en hoogspanningstoepassingen

Tip:

Productie van isolatie tot 1kV
Vervanging van kabelmantel voor elk type kabel, binnen en buiten
Vochtafdichting
Elektrische isolatie en trillingsdemping voor motoraansluitingen
Elektrische isolatie van aansluitingen op stroomrails tot 35 kV