3M™ Lus Klittenband SJ3527N, Zwart, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Artikelnummer: 7000002128
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000002128
EAN/GTIN 50021200862491
Nummer fabrikant 7000002128
L-nummer L01310 1615

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Haak & lus band
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 15.87 mm
Tijdsbesparing

Omschrijving:

3M™ Klittenbandsluiting SJ3527N is onze hoogwaardige PSA nylon lus met een rubber lijmlaag en een witte polypropyleen folievoering. Dit product biedt hoge hechting op veel verschillende ondergronden, inclusief diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Dit product is ontworpen voor toepassingen binnen en heeft gelsoten dikte van 4,4 mm.

Kenmerk:

De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is// De achterzijde is voorzien van een hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is
Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden// Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
Duurzaam gedurende duizenden sluitingen// Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen// Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten// Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
Goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken// goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken
Hoge directe aansprakelijkheid// Hoge directe aansprakelijkheid

Tip:

Winkeldisplays en -borden
Bevestigen van stof aan meubelkussens
Bevestigen van kussenpanelen
Constructie van spoorvoertuigen
Ophangen van graphics en banners die regelmatig worden vervangen
Bevestigen van verwijderbare zitkussens