Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Retentiekracht voor duizenden seal-cycli
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 15.87 mm
Omschrijving:
3M™ Klittenbandsluiting (haak) SJ3572 is onze premium PSA nylon lus met acryltape en een doorzichtige polyethyleen folievoering. Deze sluiting heeft gesloten een dikte van 3,8 mm.
Kenmerk:
Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is
Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
Beschikt over uitstekende temperatuurbestendigheid van 200 ° F (93 ° C)
Tip:
Mogelijke toepassingen in transport, elektronica, kantooruitrusting, winkelinrichting en binnen- en buitenbewegwijzering.