3M™ Klittebandsluiting Lus SJ3571, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm

Artikelnummer: 7000001961
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000001961
    EAN/GTIN 50021200862859
    Nummer fabrikant 7000001961

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Haak-lus band
    Totale lengte: 45.72 m
    Totale breedte: 25.4 mm
    Tijdsbesparing

    Omschrijving:

    3M™ Klittenbandsluiting (lus) SJ3571 is onze premium PSA nylon lus met acryltape en een doorzichtige polyethyleen folievoering. Deze sluiting heeft gesloten een dikte van 3,8 mm.

    Kenmerk:

    Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is
    Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
    Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
    Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
    Beschikt over uitstekende temperatuurbestendigheid van 200 ° F (93 ° C)
    Uitstekende uiteindelijke hechtsterkte
    Hoge temperatuur, vochtigheid, UV-bestendigheid

    Tip:

    Auto-industrie
    Elektronica
    Vliegtuigbouw
    Bouw van spoorvoertuigen
    Reclame en decoratie
    Ontgrendelbare sluitingen