Uitvoering:
Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 1371.6 mm
Lage kleefstoflekkage
Omschrijving:
0,13 mm 360 hoge performance quick stick acrylaat lijm op een papieren liner
Kenmerk:
0,13 mm transfer tape op papieren liner. Snelle hechting. Directe verbinding.// Transfertape van 132 µm op een liner van kristalpapier van 80 µm. Snelle kleefkracht. Directe hechting.
Hecht materialen snel aan elkaar dankzij de snelle kleefkracht.// Zelfklevende tape heeft buitengewone kleefeigenschappen en hecht goed op hoog- en laagenergetische kunststoffen zoals hdpe, pp, abs, polycarbonaat, pmma; poedercoatings. Heeft uitstekende snelle hechtingseigenschappen.
Goede oplosmiddelbestendigheid en uitstekende vochtbestendigheid. Hecht aan veel verschillende kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acrylaat en polycarbonaat en polycarbonaat. Ideaal voor electronische apparatuur.// Transfertape met uitstekende kleefeigenschappen en goede hechting op kunststoffen met zowel een hoge als een lage oppervlakte-energie, zoals HDPE, PP, ABS, polycarbonaat, PMMA en verf met poedercoating. Uitstekende snelle hechting.
Dikkere versie van 9626// Goed bestand tegen oplosmiddelen en een uitstekende uv-bestendigheid. Hecht goed aan allerlei kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acryl en polycarbonaat. Bij uitstek geschikt voor elektronische apparaten.
Goed bestand tegen vocht en oplosmiddelen// Goed bestand tegen vocht en oplosmiddelen
Dikkere variant van 9626// Dikkere variant van 9626
Hoge kleefsterkte, zelfs bij een lage kleefdikte
Zeer sterke directe aansprakelijkheid
Tip:
Voor het bevestigen van sierlijsten en decoratieve elementen
Kan worden gebruikt op met poedercoating of UV-inkt behandelde substraten
Oppervlakken met hoge en lage energie
Montage van kunststof behuizingen en onderdelen