3M™ Flexomount™ Plate Montagetape 411DL, Grijs, 914 mm x 33 m, 0.38 mm

Artikelnummer: 7000001223
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000001223
    EAN/GTIN 00021200383397
    Nummer fabrikant 7000001223
    L-nummer L01310 1912

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Grijs
    Voor fotopolymeer en rubber clichés
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 914 mm
    Verschillende kleefkrachten op de cliché of cilinder/sleeve

    Omschrijving:

    3M™ flexomount™ plate mounting tape 411dl is een dubbelzijdige tape ontwikkeld voor het monteren van rubber en fotopolymeer drukplaten op flexografische drukcylinders of sleeve systemen. De lijm is geformuleerd voor schoonverwijderbaarheid van de plaat en de cylinder.

    Kenmerk:

    Uitstekende hechting op rubber en fotopolymeer platen
    Geeft een uniforme volvlak dekking als halftoon punt-reproductie niet kritisch is.
    Speciaal geformuleerd voor schoonverwijderbaarheid van de plaat en de cylinder.
    Hoge hechting helpt het loskomen van de rand te verminderen
    Hoge hechting helpt het optillen van de plaatrand te verminderen
    Uitstekende bestendigheid tegen weekmakers
    Goede verouderingsweerstand
    Uitstekende herpositioneerbaarheid
    Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
    Betrouwbare ondersteuning

    Tip:

    Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen