3M™ UHMW Film Tape 5421, Transparant, 610 mm x 16.5 m

Artikelnummer: 7000001215
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000001215
    EAN/GTIN 00021200301292
    Nummer fabrikant 7000001215

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Lage wrijvingscoëfficiënt
    Totale lengte: 16.45 m
    Totale breedte: 609.6 mm
    Ruisonderdrukking

    Omschrijving:

    3M™ UHMW PE Film Tape 5421 is een veelzijdige, slijtvaste PE tape van 170 µm dik om oppervlakken te beschermen en glijden makkelijker te maken.

    Kenmerk:

    Lage wrijvingscoëfficiënt voor een ″glijvlakeffect″ tussen oppervlakken// Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen// Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen
    Uitstekende schuurbestendigheid voor een lange levensduur// Lage wrijvingscoëfficiënt// Lage wrijvingscoëfficiënt
    Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.// Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.// Doeltreffende oplossing voor lawaai- en trillingsproblemen
    Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen// Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen// Rug is bestand tegen chemicaliën
    Gebruikt in toepassing waarin smering niet mogelijk is wegens besmettingsrisico// Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar// Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
    Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen// Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
    Extreem hoge slijtvastheid// zeer hoge slijtvastheid
    Geschikt voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking// goed voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking
    Extreem goed glijgedrag// zeer hoog glijvermogen

    Tip:

    Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
    Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails
    Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken
    Wordt gebruikt om ongelijkmatige werkstukken te scheiden om lawaai en wrijving te verminderen
    Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen