3M™ BT-20S Ademslang standaard small 70 cm

Artikelnummer: 7000000158
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Luchtslang motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000158
EAN/GTIN 04046719252169
Nummer fabrikant 7000000158
L-nummer Z0E000 BT20S

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Size: 735 mm
Licht
QRS verbinding

Omschrijving:

De 3M™ Versaflo™ BT-20S Luchtslang is een grote lichte ademhalingsslang die gemakkelijk is uit te rekken. Een ademhalingslang is vereist om ervoor te zorgen dat zuivere lucht de hoofdkap bereikt. De ademhalingsslangen zijn compatibel met alle 3M™ Versaflo™ Hoofdkappen en Luchtaanvoersystemen.

Kenmerk:

De QRS (Quick Release Swivel: snelsluitmechanisme)-ademhalingsslangen kunnen snel en gemakkelijk worden aangesloten.
Voldoet aan de hogere ademhalingsvereisten met 3M™ hoofdkappen
Een speciale vuurbestendige koker verlengt de levensduur van de slang en beschermt tegen rondvliegende vonken.
Er is een wegwerpbare beschermhoes voor de ademhalingsslang verkrijgbaar

Tip:

Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units