A20R SDXNL-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6989912
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6989912
EAN/GTIN 7291075349122
Nummer fabrikant 6989912
L-nummer L23990 267

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. afschuining 24 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 12,6 mm
  • Voer de naam (MIID) DNGP 070302R-F2M in
  • Dmin afsteken 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -13 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 36 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm