Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Met draaispindel voor het veilig transporteren van kasten door één persoon. Stalen buisconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007, draaimechanisme met slinger, spindel verwerkt in een C-Profil. Verstelbaar steunprofiel met bescherming. Steekplaat voorzien van antislip. 2 Zwenkwielen streeploos elastisch rubber 160 x 50 mm, naaf met kogellager. Voorzien van 1 spanband 5 mtr lang. Levering per paar.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 600
Totale lengte (mm): 600
Totale breedte (mm): 390
Totale hoogte (mm): 800
Hefhoogte (mm): 10 - 300
Wenk: Laadvlak 300 x 110 mm
Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm): 160 x 50