Vouwkrat van polypropyleen 42 l

Artikelnummer: 693450 42
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Eigenschap koffer stapelbaar
Buitenmaat lengte 600 mm
Buitenmaat breedte 400 mm
Buitenmaat hoogte 220 mm
Hoogte ingeklapt 80 mm
Binnenmaat lengte 558 mm
Binnenmaat breedte 358 mm
Binnenmaat hoogte 205 mm
Volume 42 l
Maximale belastbaarheid 40 kg
Gewicht 2,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693450 42
EAN/GTIN 2050001021724

Omschrijving

Uitvoering:

Stapelbaar kunststof krat van polypropyleen. 2 Vouwkratten van gr. 19 passen op 1vouwkrat van gr. 42. 64% minder volume door inklappen.