{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type opbergen van gereedschap | Insteekvakken | |
IP-klasse | IP 67 | |
Eigenschap koffer | Geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast; stapelbaar | |
Buitenmaat lengte | 550 mm | |
Buitenmaat breedte | 350 mm | |
Buitenmaat hoogte | 220 mm | |
Binnenmaat lengte | 520 mm | |
Binnenmaat breedte | 285 mm | |
Binnenmaat hoogte | 205 mm | |
Aantal sloten | 2 | |
Aantal zijhandgrepen | 2 | |
Aantal wielen | 2 | |
Gewicht | 6,8 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692928 5221PTS | |
EAN/GTIN | 8024482184326 | |
Nummer fabrikant | GT 52-21 PTS |