Verrijdbaar onderstel met 3 geïntegreerde opbergvakken

Artikelnummer: 692840
Korting
135,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
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
Vaklengte 275 mm
Vakbreedte 1×95; 2×130 mm
Vakhoogte 45 mm
Gewicht 2,1 kg
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692840
EAN/GTIN 4045197806253
Nummer fabrikant 692840

Omschrijving

Uitvoering:

Verrijdbaar onderstel met 4-traps uitschuifbare trekbeugel en kogelgelagerde wieltjes. Het verrijdbaar onderstel is uitklapbaar en bevat 3 extra opbergvakken. Achteraf uitbreidbaar met of vervangbaar door koffer nr. 692835.

Tip:

Gereedschapsblad en andere accessoires onder 692845692860.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen