{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | X-ABS | |
Type opbergen van gereedschap | Klemhouder | |
Koffer belastbaarheid | 30 kg | |
Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport | |
Binnenmaat lengte | 470 mm | |
Binnenmaat breedte | 210 mm | |
Binnenmaat hoogte | 360 mm | |
Gewicht | 5,7 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692671 1 | |
EAN/GTIN | 4006793001848 | |
Nummer fabrikant | 588070171 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
X-ABS gereedschapskoffer, extra hoog, met bodemschaal, 2 gereedschapsbladen en TSA-sloten, Type: 1
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 367,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 273,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
144,00 €
€ 133,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type opbergen van gereedschap | Klemhouder | Insteekvakken | Insteekvakken | Insteekvakken; Klemhouder |
Gewicht | 5,7 kg | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Binnenmaat breedte | 210 mm | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Binnenmaat hoogte | 360 mm | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Binnenmaat lengte | 470 mm | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Koffer belastbaarheid | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Materiaal | X-ABS | X-ABS | PP | PC |