Gereedschapsrugzak-trolley van textiel, verrijdbaar 1

Artikelnummer: 692270 1
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 360 mm
Buitenmaat breedte 215 mm
Buitenmaat hoogte 480 mm
Gewicht 4,25 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692270 1
EAN/GTIN 4062406595753
Nummer fabrikant 692270 1

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
De rugzaktrolley kan via de telescopische handgreep en de geïntegreerde wielen comfortabel worden getrokken en op de rug worden gedragen. De wielen kunnen daarbij worden afgedekt met een beschermende afdekking, waardoor tijdens het dragen geen vuil loskomt. De verstelbare, slipvrije en opbergbare schouderbanden met bekleding zorgen hierbij voor een aangenaam draagcomfort. Met draaggreep, ritssluiting en voeten.
Binnen: De rugzaktrolley beschikt aan de binnenzijde over 2 dubbelzijdig uitrustbare, uitneembare gereedschapsbladen met 16 insteekvakken, 16 elastische lussen en een met klittenbandsluiting afsluitbaar vak met bekleding voor een laptop van maximaal 15 inch. Bovendien bevindt zich aan de binnenzijde een groot vak met ritssluiting, dat nog meer opbergruimte biedt.
Buiten: 2 voorzakken met ritssluiting. Bovendien 2 insteekvakken aan de zijkant.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.