Textiel roltas voor gereedschap, met steeksluiting 790X320 mm

Artikelnummer: 692255 790X320
op aanvraag
Op voorraad
504 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

lengte × breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 790 mm
Breedte 320 mm
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Aantal gereedschapsvakken 20
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692255 790X320
EAN/GTIN 4062406587956
Nummer fabrikant 692255 790X320

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Met in profiel gestikte insteekvakken van verschillende grootte en afdekklep, oprolbaar. De verstelbare borgband en de kunststof steeksluiting om het gereedschap met één hand te sluiten en openen, zorgen voor een goede bevestiging van het gereedschap.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.