ABS-gereedschapskoffer met 4 gereedschapsbladen, Type: 1

Artikelnummer: 692101 1
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: X-ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal X-ABS
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 20 kg
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 310 mm
Binnenmaat hoogte 170 mm
Gewicht 3,8 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692101 1
EAN/GTIN 4006793001190
Nummer fabrikant 530001171

Omschrijving

Uitvoering:

In het frame geïntegreerde sloten, metalen scharnieren en glijdoppen. Als handbagage toegestaan in het vliegtuig.
Indeling:
1 gereedschapsblad met 26 insteekvakken (nr. 692711),
1 gereedschapsblad met 16 insteekvakken (nr. 692712),
1 gereedschapsblad met 10 insteekvakken (nr. 692714),
1 gereedschapsblad met klemmen en rubber band (nr. 692715).