MARTOR PUNTMESJE 692 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 692.60
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692.60
EAN/GTIN 4002632801693
Nummer fabrikant 692.60
L-nummer L60170 764

Omschrijving

Omschrijving:

DE NOK BLACK NO. 692 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 42 mm lang, 22,4 mm breed en 0,20 mm dik.

DE NOK BLACK NO. 692 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 692.60. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Speciale bladvorm
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 4
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar