Montagekoffer

Artikelnummer: 691310
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Leer; ABS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer; ABS
Binnenmaat lengte 390 mm
Binnenmaat breedte 170 mm
Binnenmaat hoogte 230 mm
Gewicht 1,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691310
EAN/GTIN 4006793228818
Nummer fabrikant 2228000401

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem en zijkanten van onbreekbare ABS-kunststof (zonder naden en daardoor minder slijtagegevoelig). Klep van rundleder. Zonder indeling.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen