RSEV 19-125 RT + ASR 35 M ACP Set machines op netvoeding in de set

Artikelnummer: 691001000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691001000
EAN/GTIN 4007430315984
Nummer fabrikant 691001000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemoplossing voor het schuren van harde materialen met diamant-komschijven met doeltreffende afzuiging voor optimale werkresultaten
  • Renovatieslijper RSEV 19-125 RT: voor het effectief slijpen en verwijderen van beton, plavuis en coatings met diamantkomschijven.
  • Alleszuiger ASR 35 M ACP voor het afzuigen op elektrisch gereedschap bij continu gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats. AutoCleanPlus: kosten- en tijdbesparing door automatische MPulse-filterreiniging bij continu gebruik. Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters. Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof. Hoge gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stof van stofklasse M

    Met:
  • Renovatieslijper RSEV 19-125 RT: diamantkomschijf beton ″professional″, beugelgreep, alleszuiger ASR 35 M ACP: antistatische zuigslang (Ø 35 mm, 4 m lang), handgreep-tussenstuk, aansluitmof Ø 41/48 mm, 2 kunststof zuigbuizen, 2 polyester-filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (300 mm breed)

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 37.500 kg

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen