Rollenbaan

Artikelnummer: 6891
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 6891
EAN/GTIN 4017976068916
Nummer fabrikant 6891
L-nummer L90070 85

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Frame van frofielstaal, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Door schroef/klemverbinding op het platform te bevestigen, draaibaar 360 Ø, te blokkeren. 6 Gekogellagerde stalen wielen 57 mm Ø en 430 mm lang. As afstand: 110 mm, hoogte: 92 mm.

Kenmerk:

Totale hoogte (mm): 92
Totaal draagvermogen (kg): 500
Kleur: antracietgrijs
Wenk: voor Laadvlak 1010 x 520 mm