A-SCLCL 16-3 Schroefdraadboorstangen met 80° ruitvormige inzetstukken en 7° speling voor 20 mm minimum boordiameter

Artikelnummer: 6862387
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6862387
EAN/GTIN 7291075123548
Nummer fabrikant 6862387
L-nummer L23990 140

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, minimale boring diameter (DMIN) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 7″, schachthoogte (H) 0,975″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,687″
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1-1/4″
  • Totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -4 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1-3/4″
  • Schachthoogte (H): 0,975″

Geschikte producten

Inserts