Uitvoering:
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.
Functie:
IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.
Levering:
Rolbandmaat: 1 St. nr.
462201 gr. 2,5
Steeksleutel: Resp. 1 st. nr.
610600 maat 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 1 st. nr.
627132 maat 9
Sleufschroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 660030 maat 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr.
667690 maat 1; 2
Combinatietang: 1 St. nr.
700940 maat 160
Dekselinzet: 1 St. nr.
693352Opgeborgen in: L-BOXX® nr.
693330 maat 102
Tip:
Geleverd met gesorteerd gereedschap.De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® maat 102 is onder nr.
693370 maat 5 leverbaar.