Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Voor het regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdrukventiel. Bediening door trekdissel. Daalventiel door hendel. 2 Zwenkwielen, wielen polyerethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen nylon 80 x 70 mm. Zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 585 mm Vorkbreedte: 160 mm Heffing per disselslag: 20/12,5 mm Totale hoogte: 2010 mm
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
Totale lengte (mm): 1600
Totale breedte (mm): 794
Totale hoogte (mm): 2010
Hefhoogte (mm): 88 - 1500
Vorklengte (mm): 1150
Vorkbreedte (mm): 160
Totale vorkbreedte (mm): 540
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 150 x 40
Material vorkrollen: Nylon
Vorkrollen diameter x breedte (mm): 80 x 70