Vorkhefwagens

Artikelnummer: 6820
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schaarhefwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6820
EAN/GTIN 4017976068206
Nummer fabrikant 6820
L-nummer L90070 11

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Goede stabiliteit, ook bij geheven last verrijdbaar. Frame en vorken van stabiele profielstalen constructie, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdruk ventiel. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel te bedienen. 2 Zwenkwielen met rem.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
Totale lengte (mm): 1550
Totale breedte (mm): 526
Hefhoogte (mm): 85 - 830
Vorklengte (mm): 1115
Vorkbreedte (mm): 153
Totale vorkbreedte (mm): 526
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 150 x 40
Material vorkrollen: Nylon
Vorkrollen diameter x breedte (mm): 70 x 70

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen