CNGA 120412-M4 IB25HC 4-Cornered CBN Inserts for Machining Hardened Steel

Artikelnummer: 6818113
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6818113
EAN/GTIN 7291075234176
Nummer fabrikant 6818113
L-nummer L24270 165

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw