uvex 1 x-Craft lage schoenen S1 68130 zwart, blauwe breedte 14 maat 40

Artikelnummer: 6813040
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Artikelnummer 6813040
EAN/GTIN 4066853014140
Nummer fabrikant 6813040
L-nummer L01670 1708

Omschrijving

Omschrijving:

De sportieve collectie veiligheidsschoenen uvex 1 x-craft is rechtstreeks door de markt geïnspireerd en bij lichte toepassingen voor handwerk, industrie en logistiek simpelweg the next level. De uvex 1 x-craft is ontworpen voor doeners en biedt ondersteuning in elke situatie en bij elke activiteit. Volledige ondersteuning en flexibiliteit zijn gegarandeerd door de zool met uvex bionom x en geïntegreerde flexzone bij de voorvoet. Bovendien zet de uvex 1 x-craft de volgende stap op het gebied van slijtvastheid, bescherming en ademend vermogen dankzij de dynamische overneus, technologische bovenmaterialen en de geperforeerde tongconstructie. De i-PUREnrj planet tussenzool met 15% regranulaat zorgt voor een consistente energieteruggave. Of het nu gaat om duurzaamheid, comfort, sportiviteit of innovatie, de uvex 1 x-craft veiligheidsschoen is gewoon the next level.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen