uvex 1 x-Craft lage schoenen S1 PL 68081 zwart, groene breedte 10 maat 48

Artikelnummer: 6808148
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6808148
EAN/GTIN 4066853010593
Nummer fabrikant 6808148

Omschrijving

Omschrijving:

De sportieve collectie veiligheidsschoenen uvex 1 x-craft is rechtstreeks door de markt geïnspireerd en bij lichte toepassingen voor handwerk, industrie en logistiek simpelweg the next level. De uvex 1 x-craft is ontworpen voor doeners en biedt ondersteuning in elke situatie en bij elke activiteit. Volledige ondersteuning en flexibiliteit zijn gegarandeerd door de zool met uvex bionom x en geïntegreerde flexzone bij de voorvoet. Bovendien zet de uvex 1 x-craft de volgende stap op het gebied van slijtvastheid, bescherming en ademend vermogen dankzij de dynamische overneus, technologische bovenmaterialen en de geperforeerde tongconstructie. De i-PUREnrj planet tussenzool met 15% regranulaat zorgt voor een consistente energieteruggave. Of het nu gaat om duurzaamheid, comfort, sportiviteit of innovatie, de uvex 1 x-craft veiligheidsschoen is gewoon the next level.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen