Shell overall D120

Artikelnummer: 678619779933D120
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
Kleur schwarz / gelb
Confectiemaat DE 120
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 678619779933D120
EAN/GTIN 7330509563489
Nummer fabrikant 678619779933D120

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Zakken
Achterzak met balg en klep
Liniaalzak met extra zak
Binnenzak met klep
Binnenzakken voor kniebescherming
Borstzak met waterafstotende rits en fleecevoering
Voorzakken met water- waterafstotende rits
Binnenzak met rits

Details
Brede lussen aan rug en zijkanten
Verwisselbare capuchon met mesh voering
Getapete naden
Elastiek in taille

Lijn
Mesh voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie onder mouwen

Afwerking
Verstelbare onderkant benen met klittenband
Verstelbaar uiteinde mouwen met elastiek

Reflex
Reflectoren op schouders, mouwen en benen

Voorsluiting
Verborgen tweerichtingsritssluiting van kunststof

Omschrijving:

  • Shell overall

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.