Verbindingsstuk met vergrendelsysteem 8/4

Artikelnummer: 676830 8/4
op aanvraag
Op voorraad
1.002 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Bithouder D 6,3
totale lengte 27 mm
Zeskantuitgang C 6,3 (1/4 inch)
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676830 8/4
EAN/GTIN 4045197515605
Nummer fabrikant 676830 8/4

Omschrijving

Toepassing:

Voor verbinding van bits met bedieningsgereedschappen of schroefmachines met een aandrijfvierkant van 1/4, 3/8 of 1/2 inch.
Met vergrendelsysteem, voorkomt ongewenst losraken of verliezen van de bits.