Magazijn-schroevendraaierhouder en fijnvertande omschakelratel 'Zyklop Pocket' met 1/4 inch bits met ratel en magneet 13

Artikelnummer: 676635 13
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 8009 Zyklop Pocket set 1
    Bithouder D 6,3
    Bitsoort Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; 6-kant dopsleutel
    totale lengte 133 mm
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 676635 13
    EAN/GTIN 4013288221834
    Nummer fabrikant 05004280001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compacte Zyklop ratel met geïntegreerd bit-magazijn. De magnetische directe opname maakt van de 3/8 inch ratel tegelijkertijd een bit-ratelschroevendraaier met 1/4 inch bitopname. De vrij zwenkbare ratelkop kan in 5 gedefinieerde posities worden gefixeerd. De fijnvertande omschakelratel heeft 72 tanden en een terughaalhoek van 5°.

    T.b.v.:

    1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

    Inhoud:

    Bits, lengte 25 mm, C6,3 voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 675520 gr. 1/25; 2/25
    Bits, lengte 25 mm, C6,3 voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 675540 gr. 1/25; 2/25
    Bits, lengte 25 mm, C6,3 voor binnenzeskant: Resp. 1 st. gr. 3; 4; 5; 6
    Bits, lengte 25 mm, C6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen