{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor schroefdraad | M3 | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Toepassing bij boringtype | tot 1×D bij doorlopend gat | |
totale lengte | 33 mm | |
Schachtlengte | 14 mm | |
Oplopend met | 0,5 mm | |
Bit-zeskantschacht | C 6,3 | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 676307 M3 | |
EAN/GTIN | 4013288119070 | |
Nummer fabrikant | 05104666001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |