Linkse tap Gr. 8 M33-M45

Artikelnummer: 6759380
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6759380
EAN/GTIN 4010886675939
Nummer fabrikant 6759380
L-nummer L60160 4885

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze:

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 18 mm
  • Boring Ø [mm]: 18,6 mm
  • Diameterbereik [mm]: 17,5 - 24,0 mm
  • voor schroefdraad (metrisch): M33 - M45
  • voor schroefdraad (imperiaal): 1.3/8″ - 1.3/4″
  • Totale breedte [mm]: 24 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • Hardheid [HRC]: 54
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen