Linkse tap Gr. 4 M11-M14

Artikelnummer: 6758730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Trekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6758730
    EAN/GTIN 4010886675878
    Nummer fabrikant 6758730
    L-nummer L60160 405

    Omschrijving

    Omschrijving:

    werkwijze:

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 7 mm
    • Boring Ø [mm]: 5,5 mm
    • Diameterbereik [mm]: 4,8 - 8,8 mm
    • voor schroefdraad (metrisch): M11 - M14
    • voor schroefdraad (imperiaal): 7/16″ - 9/16″
    • Totale breedte [mm]: 9 mm
    • Totale hoogte [mm]: 9 mm
    • Totale lengte [mm]: 71 mm
    • Hardheid [HRC]: 54
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen