Bit-assortiment 10-delig, met torsiezone, Type: KPS

Artikelnummer: 675701 KPS
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Bit-Check 10 Universal 3
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier
Aantal delen 10
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675701 KPS
EAN/GTIN 4013288095695
Nummer fabrikant 05056375001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675220 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen