Bit-assortiment 10-delig, edelstaal ‘Stainless’

Artikelnummer: 675681
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal, RVS
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 10
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675681
EAN/GTIN 4013288111852
Nummer fabrikant 05259143001

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675490 1 st. gr. 2/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675492 1 st. gr. 1/25; 2 st. gr. 2/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Nr. 675496 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bithouder ‘Rapidaptor Stainless’: 1 st. nr. 675020 gr. 6,3S