Alternatief product:

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch, grootverpakking 100 stuks 1

Artikelnummer: 675580 1
Korting
29,10 €
Prijs instellen 100 Stuk (0,08 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
totale lengte 25 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C 6,3
Verpakking 100 stuks ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675580 1
EAN/GTIN 4045197293640
Nummer fabrikant 675580 1

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in insteekschachten nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor Pozidriv-kruiskopschroeven DIN 3128.

Norm:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 inch)

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.