Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 TX50

Artikelnummer: 675470 TX50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,23 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,36 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 867/2 Z TORX®
    Torx®-profiel TX50
    totale lengte 35 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Bit-zeskantschacht C8
    Diamantcoating uitgangzijde nee
    grootverpakking 100 stuks nee
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 675470 TX50
    EAN/GTIN 4013288192097
    Nummer fabrikant 05066920001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

    Toepassing:

    Voor schroeven met Torx®-profiel.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Materiaal:

    Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.