Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 met boring, Torx®-profiel: TX25

Artikelnummer: 675350 TX25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,17 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,64 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
414 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/1 Z TORX® BO
Torx®-profiel TX25/300
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675350 TX25
EAN/GTIN 4013288192059
Nummer fabrikant 05066515001

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Standaarduitvoering, taaihard.
Met boring in de punt voor borgschroeven.

Toepassing:

voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.