Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel 1,5 mm

Artikelnummer: 675240 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,03 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,69 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
617 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 840/1 Z Hex-Plus
    Zeskant 1,5 mm
    totale lengte 25 mm
    Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
    Bit-zeskantschacht C 6,3
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 675240 1,5
    EAN/GTIN 4013288191502
    Nummer fabrikant 05056303001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
    Standaarduitvoering, taaihard.

    Toepassing:

    Voor binnenzeskantbouten DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Materiaal:

    Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.