Omschrijving:
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
tbv middelharde draad 1,6 mm
koppen geslepen, blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken (TL)
Kenmerk:
- Beklengte L3 [mm]: 16 mm
- Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
- Totale breedte [mm]: 48 mm
- Totale hoogte [mm]: 25 mm
- Totale lengte [mm]: 255 mm
- Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
- Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 25,0 mm
- Materiaal: Kwaliteitsgereedschapsstaal
- Vorm snijkant: Met facet
- Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
- Lengte van het blad: 25
- Snijcapaciteit (max.): 1,6
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Uitvoering zonder vonken: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen