{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 889/4/1 K | |
Schachtzeskant | 6,3 mm | |
totale lengte | 52 mm | |
Zeskantuitgang | D 6,3 (1/4 inch) | |
Aandrijving aan machinezijde | E 6,3 (1/4 inch) | |
geschikt voor machines | ja | |
Producttype | Bithouder |
Artikelnummer | 675020 6,3K | |
EAN/GTIN | 4013288095626 | |
Nummer fabrikant | 05052502001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Houder met magneet /snelkoppeling, Schachtzeskant: 6,3K
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
826 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving aan machinezijde | E 6,3 (1/4 inch) | E 6,3 (1/4 inch) | E 6,3 (1/4 inch) |
totale lengte | 52 mm | 50 mm | 60 mm |
geschikt voor machines | ja | ja | ja |
Zeskantuitgang | D 6,3 (1/4 inch) | D 6,3 (1/4 inch) | D 6,3 (1/4 inch) |
Producttype | Bithouder | Bithouder | Bithouder |