Houder met magneet / borgveer 6,3/100

Artikelnummer: 675013 6,3/100
op aanvraag
Op voorraad
1.993 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtzeskant Prijs per stuk incl. BTW
  • Bithouder: D 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3
totale lengte 100 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675013 6,3/100
EAN/GTIN 4062406235987
Nummer fabrikant 675013 6,3/100

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
Bithouder met magneet en borgveer voor C 6,3- en E 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast).