Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Houder met magneet / borgveer, Schachtzeskant: 7-RUND

Artikelnummer: 675010 7-RUND

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 899/8/1
Schachtzeskant 7 mm
totale lengte 74 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde ⌀ 7 mm (lobbenkoppeling)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675010 7-RUND
EAN/GTIN 4013288017697
Nummer fabrikant 05053475001

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
Bithouder met magneet en borgveer voor C 6,3-bits (de magneet houdt de schroef vast).

Tip:

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar (nr. 675035 gr. F 6,3).