{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
totale lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Bit-zeskantschacht | E 6,3 | |
met geïntegreerde magneet | ja | |
geschikt voor machines | ja | |
Producttype | Bit-gereedschap |
Artikelnummer | 674267 7 | |
EAN/GTIN | 4991644502738 | |
Nummer fabrikant | 115-50 7MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
IMPACT-dopsleutel-bit, 1/4 inch E 6,3 met magneet, Sleutelwijdte: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 9,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.913 stuks direct leverbaar
€ 6,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 50 mm | 50 mm |
geschikt voor machines | ja | ja |
met geïntegreerde magneet | ja | ja |
Sleutelwijdte | 7 mm | 7 mm |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Bit-zeskantschacht | E 6,3 | E 6,3 |
Producttype | Bit-gereedschap | Bit-gereedschap |